EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C
EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C - 1
EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C - 2
EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C - 3
EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EU HSCo 90° TiAIN long countersink DIN 335C

A Jack of all trades with extremely uneven pitch (EU) and TiAlN coating in a long version for perfect deep-lying countersinks and maximum performance.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil grandement réduite

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Grande réduction de la force d'avance requise


Idéale pour les vis renfoncées


Avec queue cylindrique



Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo.



Longue durée de vie et vitesse élevée


Grâce au revêtement super dur à base de nitrure de titane-aluminium