Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 1
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 2
Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short  - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Conical countersink yellow/blue ring HSS bit 90° short

Particularly well-suited for machining conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics) with hand-held machines.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main


Nécessite moins d'effort, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques



Tige hexagonale 1/4 pouce normalisée


  • Aucun glissement dans le mandrin, s'adapte aux portes-embouts

  • Passage rapide du fraisage au vissage et inversement


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze