TiN 90° countersink DIN 335C
TiN 90° countersink DIN 335C - 1
TiN 90° countersink DIN 335C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TiN 90° countersink DIN 335C

Significantly improved performance when processing conventional steels and cast iron compared to blue ring.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Jusqu'à 30 % supérieur à des vitesses de coupe et durée de vie doublée ou même quadruplé par rapport à bague bleue


Revêtement TiALN



Fraises à ébavurer et sans broutage ébavurage et de fraisage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de coupe optimisée


Excellente formation de copeaux et la dépose

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau