Sensomatic connecting cable With two-way distributor
Sensomatic connecting cable With two-way distributor - 1
Sensomatic connecting cable With two-way distributor - 2
Sensomatic connecting cable With two-way distributor - 3
Sensomatic connecting cable With two-way distributor - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sensomatic connecting cable With two-way distributor

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play