Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixxxit connecting profile
For efficient attachment of parts. Simply screw on, clip on and you're done.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Ventilation arrière des composants (section transversale de ventilation ≤ 601 mm²/mètre courant)
- Fixations invisibles, construction et montage simples
- Polyvalent
- Raccord verrouillé par friction
Pour fixer les couvercles et bandes de recouvrement, par exemple. L'utilisateur doit s'assurer que les dimensions de la section transversale de ventilation sont adaptées.
Lorsqu'un panneau en bois aggloméré (revêtu de résine de mélamine) est utilisé comme composant à fixer, nous recommandons une largeur de rainure de 3,5 mm. La largeur de rainure d'autres matériaux peut être déterminée de manière indépendante afin d'obtenir la force de maintien appropriée. Nous recommandons généralement d'ajouter des protections afin d'éviter la chute des composants. Fixation du profilé de raccord Fixxxit avec vis à tête cylindrique bombée de ∅ 3,0 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!