Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connection adhesive ALL-IN-ONE
For the permanent sealing of all connection joints to ensure that they are air-tight and windproof and for fitting indoor and outdoor windows and doors.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance fonctionnelle rapidement atteinte
- Peut être utilisée sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7 (2011-01) pour les joints et raccords dans les bâtiments neufs et rénovés.
- Conforme à toutes les exigences DIN 4108-11
Garantit des joints résistants à la pluie après durcissement
Assure l'étanchéité nécessaire à l'air et à l'eau de la membrane structurelle.
Nombreux domaines d'applications
- Propriétés d'adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux de construction et de films adaptés
- Collage de tôles, de films et de rubans adhésifs, même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes
Bonne stabilité (thixotropique)
- Ne goutte pas, même pour les collages à la verticale.
- Remplit les joints
Ne corrode pas les métaux
Compatible avec la peinture
Sans silicone ni solvants
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
EMICODE EC1plus : très faibles émissions : le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
- Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système.
- Lors du collage des films et des bandes en extérieur, malgré l'amélioration considérable de la "résistance à la pluie après l'application de la colle de raccordement ALL-IN-ONE", toute humidité intense (par exemple, pluie constante, écoulements humides) doit être évitée.
- Une fois durcie, la colle de raccordement ALL-IN-ONE offre une bonne résistance à l'eau ; toutefois, les applications présentant une forte humidité constante, comme les piscines ou d'autres zones humides (entre autres lorsque l'air humide contient du chlore, qui est agressif), sont à éviter. Ne convient pas au collage des revêtements de piscine.
- Les paramètres de temps spécifiés ici ne peuvent être déterminés avec précision que par des tests réalisés en interne car ils sont fortement affectés par le matériau, la température, la quantité d'application, l'humidité, l'humidité du matériau, l'épaisseur du film adhésif, la pression des presses et d'autres critères. En règle générale, les marges de sécurité correspondantes sont fournies pour les valeurs de référence.
Matériau de construction | % vol |
Exemples d'humidité des matériaux de construction en tant que valeurs d'orientation : | |
Brique en terre cuite | ≤ 2,5 |
Plâtre | ≤ 5 |
Plaques d'extraction à sec | ≤ 5 |
Béton | ≤ 5 |
Béton cellulaire | ≤ 8 |
Bois | ≤ 12 |
Quantité d'application/rendement adhésif | ||
Diamètre du cordon adhésif | Cartouche de 310 ml | Sac de 600 ml |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
Elasticité permanente, joint étanche à l'air, connexion de composants et recouvrement par impact élastique permanent collage/étanchéité des pare-vapeur, des freins-vapeur, des films d'étanchéité dans les constructions sèches (sauf pour les piscines) et toutes les membranes non respirantes WÜTOP, les membranes respirantes, les membranes de façade et les membranes thermiques WÜTOP à utiliser uniquement du côté non tissé.
Elasticité permanente, joint étanche à l'air, connexion de composants et recouvrement par impact élastique permanent collage/étanchéité des pare-vapeur, des freins-vapeur, des films d'étanchéité dans les constructions sèches (sauf pour les piscines) et toutes les membranes non respirantes WÜTOP, les membranes respirantes, les membranes de façade et les membranes thermiques WÜTOP à utiliser uniquement côté non tissé conformément à la loi allemande sur l'énergie des bâtiments.
Collage/étanchéité de rubans d'étanchéité perméables et imperméables à la vapeur d'eau lors de l'installation de fenêtres et de portes sur des surfaces absorbantes.
Le matériau support doit être propre, sec et exempt de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser la buse et la couper à la largeur souhaitée. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet mastics-colles adapté.
La colle est appliquée sur un côté (sous forme de cordon continu de 4 à 8 mm d'épaisseur) du film ou du matériau de construction résistant (peut également être appliquée sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).
Le film est ensuite collé (avec une boucle de décharge pour éliminer les contraintes) lorsque le cordon de colle est encore humide, puis il est légèrement pressé pour être fixé (ne pas appuyer sur le cordon, une épaisseur de ≥1 mm doit être conservée).
Des pièces séparées peuvent être réunies à nouveau grâce aux propriétés autocollantes de la colle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!