Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
45° connection piece For hard-to-reach lubrication and manifold points
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Sur les unités de graissage centrales avec graisse à faible viscosité :
Les conduites mesurant 4 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques et des boulons-raccords M8x1.
Sur les unités de graissage centrales :
Les conduites mesurant 6 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques doubles et des boulons-raccords M10x1.
Pour raccorder une conduite sur un point de lubrification ou un point du collecteur séparateur lorsqu'un raccord d'insertion ou un raccord emporte-pièce ne peut pas être vissé directement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!