90° connection piece For hard-to-reach lubrication and manifold points
90° connection piece For hard-to-reach lubrication and manifold points - 1
90° connection piece For hard-to-reach lubrication and manifold points - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

90° connection piece For hard-to-reach lubrication and manifold points

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Indication

Sur les unités de graissage centrales avec graisse à faible viscosité :


Les conduites mesurant 4 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques et des boulons-raccords M8x1.



Sur les unités de graissage centrales :


Les conduites mesurant 6 mm de diamètre sont fixées aux raccords par des bagues coniques doubles et des boulons-raccords M10x1.