Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Tri
8 article(s) avec 10 versions trouvées
For use with Stamisol ECO, DW, PACK 500, FI, FA, FA POP, Color
With four connectable seal sections for all sizes of skylights from any manufacturer (up to 190/190 cm)
For fast and safe mounting of round chimneys on Stamisol breathable membranes
One part for diameters from 90 mm to 150 mm
Permeable
For the economic production of internal corners in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
For quick and secure pipe sealing in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
For the economic production of external corners in combination with WÜTOP® Thermo ERS underlay membrane and roof protection film.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.