SL 15 furniture connector
SL 15 furniture connector - 1
SL 15 furniture connector - 2
SL 15 furniture connector - 3
SL 15 furniture connector - 4
SL 15 furniture connector - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SL 15 furniture connector

High-quality connector from the S series. Can be replaced with all 15 mm eccentric connectors via identical bore. The strongman of connectors.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Système complet en acier, surface zinguée galvanisée

  • Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 10 mm

  • Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 5

  • Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible

  • Longue distance de serrage de 4,5 mm

  • Accepte les tolérances

  • Résistant aux vibrations