SM 10 furniture connector
SM 10 furniture connector - 1
SM 10 furniture connector - 2
SM 10 furniture connector - 3
SM 10 furniture connector - 4
SM 10 furniture connector - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SM 10 furniture connector

High-quality connector from the S series. The same clamping dimension as the cam lock connector. The real mini of connectors.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Système complet en acier, surface zinguée galvanisée



Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm



Empreinte stable avec six pans mâle SW 3



Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible



Longue distance de serrage de 3,5 mm



Accepte les tolérances



Résistant aux vibrations