Suction bell
Suction bell - 1
Suction bell - 2
Suction bell - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suction bell

Vacuum cleaner adapter for extracting drilling dust when drilling or cleaning holes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Aspire directement la base grâce à un système à deux chambres


  • La première chambre retire la poussière de perçage autour du trou de perçage directement depuis la surface de la base d'ancrage

  • La seconde chambre génère une forte aspiration de telle sorte que la cloche à vide reste bien collée au mur ou au plafond, même sur une surface irrégulière

Les nettoyages ultérieurs sont réduits



Perçage plus propre sans aide supplémentaire


Diamètre de foret nominal : 6 - 32 mm



Le raccordement à un aspirateur suffit


Diamètre de raccordement : 30 - 38 mm