Cooling system vacuum filling device with quick-action coupling
Cooling system vacuum filling device with quick-action coupling - 1
Cooling system vacuum filling device with quick-action coupling - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cooling system vacuum filling device with quick-action coupling

The deep vacuum technology prevents air pockets when refilling the cooling system of cars and trucks.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Jauge à vide

  • Un flexible d'aspiration et de remplissage, chacun de 1,50 m de longueur, et un adaptateur universel pour les orifices du radiateur de Ø 20 mm à Ø 41 mm sont inclus.

  • Méthode de remplissage utilisable pour presque tous les types de véhicule

  • Application facile

  • Remplissage sans bulle

  • Fiable, sans entretien

  • Indépendant du volume du système de refroidissement