Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cooling system vacuum filling device with filling gun
The deep vacuum technology prevents air pockets when refilling the cooling system of cars and trucks.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pistolet de remplissage avec jauge à vide entre 0 et -1 bar
- Un flexible de 1,5 m et un adaptateur conique pour camion et de voiture sont inclus dans le contenu de la livraison.
- Grâce au cône multifonction universel unique, des adaptateurs supplémentaires sont inutiles.
La livraison n'inclut pas l'embout de raccord
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!