Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pressure and vacuum pump
Robust aluminium pump with precision vacuum gauge, equipped with a robust, protective rubber cap and a dual precision scale.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation d'une seule main
- Commutable pression / dépression
Contenu de la livraison :
- 1 x flexible en plastique de 0,5 m
- 1 x cône en laiton
- 4 x raccords en plastique
- 1 x bocal de récupération
- Fonction dépression : Permet de tester le papillon des gaz, la valve de recirculation des gaz d'échappement, le servofrein et le régulateur de pression de carburant
- Plage de pression : Permet de vérifier la membrane de la pompe à injection et la pression de la suralimentation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!