Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Copper paste CU 800
Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper paste that is extremely resistant to high temperatures and high pressures
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très haute résistance
- Convient pour une lubrification sèche à des températures comprises entre -20 °C et +1 200 °C
- Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides
Pouvoir lubrifiant efficace et longue durée
Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.
Sans AOX ni silicone
Ne pas appliquer directement sur les disques ou les plaquettes de freins. Sans AOX ni silicone
Le lubrifiant résistant aux températures élevées convient à la lubrification des dos des plaquettes de frein à disque (empêche les grincements), des raccords à vis (vis de collecteur d'échappement, filetages des bougies d'allumage, etc.), des paliers, pivots, raccords, glissières, etc. Il empêche le durcissement des joints solides et assure aussi une protection de contact sur les buses de chalumeaux de soudage à l'arc et sur les bornes de batterie.
Nettoyer les pièces à traiter avec du nettoyant pour freins. Les pièces doivent être propres, sèches, exemptes d'huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Badigeonner la surface à traiter légèrement et uniformément avec du CU 800.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!