Copper paste CU 800

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Copper paste CU 800

Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper paste that is extremely resistant to high temperatures and high pressures

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Très haute résistance


  • Convient pour une lubrification sèche à des températures comprises entre -20 °C et +1 200 °C

  • Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides


Pouvoir lubrifiant efficace et longue durée


Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.



Sans AOX ni silicone

Indication

Ne pas appliquer directement sur les disques ou les plaquettes de freins. Sans AOX ni silicone