Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Copper spray CU 800
Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper spray that is extremely resistant to high temperatures and high pressures
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Très haute résistance
- Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec
- Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués
Lubrification généreuse longue durée
Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.
Sans silicone ni AOX
Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein. Sans AOX ni silicone
Le lubrifiant résistant aux températures élevées convient à la lubrification des dos des plaquettes de frein à disque (empêche les grincements), des raccords à vis (vis de collecteur d'échappement, filetages des bougies d'allumage, etc.), des paliers, pivots, raccords, glissières, etc. Il empêche le durcissement des joints solides et assure aussi une protection de contact sur les buses de chalumeaux de soudage à l'arc et sur les bornes de batterie.
Bien secouer le bidon avant utilisation. Nettoyer les pièces à traiter avec du nettoyant freins, réf 08901087. Les pièces doivent être propres, sèches, exemptes d'huile et de graisse. Pulvériser le CU 800 de manière fine et uniforme à une distance de 20-30 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!