Copper spray CU 800

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Copper spray CU 800

Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper spray that is extremely resistant to high temperatures and high pressures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Très haute résistance


  • Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec

  • Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués


Lubrification généreuse longue durée


Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.



Sans silicone ni AOX

Indication

Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein. Sans AOX ni silicone