Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordless Bluetooth® speaker BTS 18-40 M-CUBE
Compact M-CUBE cordless Bluetooth® speaker with FM radio function and rich sound
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Connexion de deux enceintes en mode Bluetooth® avec la fonction TWS (True Wireless Stereo) pour un son stéréo encore plus riche et amélioré
- Fonction radio FM avec assistant vocal pour naviguer parmi les stations
- Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des supports de données USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go
- Prise d'entrée AUX pour écouter de la musique via le câble AUX fourni
- Connecteur fileté de 5/8 pouce avec douille de réduction de ¼ pouce pour un montage en option sur un support de caméra/laser
- Boîtier avec type de protection IPX5 et poignée de transport en aluminium
- Alimentation en option via une batterie M-CUBE de 18 volts ou le bloc d'alimentation fourni
Pour charger la batterie M-CUBE, un chargeur M-CUBE correspondant est également nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!