Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rechargeable LED Head lamp Ergopower Sensor
Strong light beam headlamp enables hands free professional operation of tools and machines thanks to sensor switch and high capacity battery
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Surface d'émission de lumière très lumineuse, éclairage à 60 degrés
Support arrière réglable de haut en bas à 60 degrés
Equipée de deux interrupteurs :
- Interrupteur marche/arrêt standard – 1. niveau demi-intensité, 2. niveau intensité complète
- Interrupteur à capteur - Capteur de mouvement (avec mouvements de la main) jusqu'à 5 cm de distance de la lampe
Indice de protection IP65
Résistance aux chocs IK07
Serre-tête avec bande en caoutchouc antidérapante intégrée
Offre une meilleure prise en main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!