Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordless drill driver ABS 18 COMPACT M-CUBE Special Edition
Compact, powerful, brushless cordless drill driver for medium-duty screwdriving and drilling tasks, available as a limited Special Edition
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et nécessitant peu d'entretien, disposant d'une réserve de puissance et bénéficiant d'une longévité accrue, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Travail confortable et sans fatigue grâce à sa conception très compacte et ergonomique, avec un poids léger
Longévité maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!