Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordless drill driver BS 12-A
Extremely compact, powerful 12 V lithium-ion drill driver. Ideal for all light-duty drilling and screwing applications
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné
Forme compacte, légère et ergonomique
Batterie Li-ion
Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Adaptée au vissage et au perçage
La visseuse-perceuse à batterie est adaptée au vissage et au perçage grâce au mandrin et à l'engrenage à 2 vitesses
Protection contre la surcharge
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
La zone de travail est toujours bien éclairée
Lampe à LED
Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!