Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cordless hammer drill ABH 18 COMPACT M-CUBE
Compact, powerful, brushless cordless hammer drill for medium-heavy drilling and light chiselling work
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Travail pratique et sans fatigue
Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système de réduction des vibrations
Longévité élevée du moteur
Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
Surveillance continue du moteur
En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement la machine
Adaptation rapide à l'application correspondante
Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage.
Mandrin à serrage rapide inclus
La fixation Plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni
Travaux moins poussiéreux
Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!