Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ETS 12-125-A cordless random orbital disc sander
Compact 12 V random orbital disc sander with excellent balance close to the workpiece for optimal tool control
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conception fine et compacte
Poncage facile, même dans les espaces restreints
Réglage de la vitesse
Pour les travaux de ponçage léger, de ponçage intermédiaire, d'élimination de la peinture et de finition avec du bois, du placage, de la peinture, du mastic, ainsi que des surfaces minérales et acryliques
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
Longévité élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien
Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine
Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!