Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hammer drill bit For large hammer drills with high impact energy
High drilling performance thanks to innovative shaft base and active centre drill bit
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Base d'arbre innovante et foret à centrer actif pour des performances de perçage élevées
- Le raccord de filetage spécial garantit un raccordement sûr entre l'adaptateur et la couronne de perçage
- Le foret à centrer actif reste dans la couronne de perçage pendant le perçage et facilite le processus
- Plaquettes de coupe en carbure de tungstène
- Carottier de 80 mm pour un meilleur guidage
- Disposition asymétrique des dents pour un fonctionnement extrêmement fluide
- Le mécanisme innovant d'élimination de la poussière de perçage réduit le frottement et améliore le transport de la poussière de perçage
- Remplacement du foret à centrer sans avoir besoin d'outils spéciaux
- Livré complet avec foret à centrer
Utiliser uniquement pour les perceuses avec accouplement de sécurité et poignée supplémentaire.
Béton, maçonnerie, pierre naturelle et artificielle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!