Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Corrosion protection coating Zinc 300
Provides permanent protection against corrosion
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellente protection anticorrosion
- Séchage rapide
- Aspect : Zingué à chaud
Peut être peinte
- Les peintures à base PVC et acryliques (à base de solvants ou à base aqueuse) sont compatibles.
- Ne pas peindre avec des résines alkydes (peintures à base de résine synthétique) en combinaison avec des surfaces zinguées à chaud !
Constructions en acier, construction navale, forges, ateliers d'installation et construction de véhicules.
Le Zinc 300 convient à la retouche de points endommagés sur les surfaces zinguées et les cordons de soudure.
Ne convient pas comme apprêt à la poussière de zinc pour une protection anticorrosion intensive.
La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. L'épaisseur de couche du film de retouche doit être égale à 1,5 fois celle de la galvanisation à chaud. En outre, le revêtement de retouche doit recouvrir le revêtement galvanisé à chaud d'au moins 1 cm. Consommation : env. 250-350 g/m par couche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!