Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Corrosion protection spray
Creep capacity, colourless special fluid
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Huile spéciale à faible viscosité présentant d'excellentes propriétés de dispersion
- Protège aussi les endroits difficiles à atteindre
- Empêche la corrosion de progresser
Applications polyvalentes : Très bonne compatibilité du matériau sur diverses surfaces, par ex. surfaces peintes, métaux et plastiques.
Film de protection auto-scellant qui ne devient pas sec au toucher
- Referme automatiquement les rayures, éclats de pierres, etc.
- Aucune zone n'est attaquée par les liquides
Gains de temps et d'argent lors de l'utilisation
Excellente résistance à l'eau salée conformément à la norme ASTM B117
Protection optimale, même dans les conditions les plus difficiles
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Idéal pour la protection longue durée des outils, des pièces de machines industrielles et de véhicules, des chaînes à neige, des barres de toit, des pièces après usinage, etc. Convient parfaitement pour les endroits difficiles d'accès des compartiments moteur, les soudures des carrosseries et les passages de roue. Protection optimale pour les motos et vélos, notamment en cas de remisage pendant l'hiver. Convient parfaitement sur les pièces et raccords soumis à de forts niveaux de salinité, par exemple dans les régions côtières ou même en mer. Protège les moteurs et accessoires de bateaux de manière optimale.
Nettoyer et sécher les surfaces à traiter. Ensuite, appliquer une fine couche de spray de protection anticorrosion. Pour une protection optimale, répéter l'application tous les 6 mois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!