Countersink with depth stop
Countersink with depth stop - 1
Countersink with depth stop - 2
Countersink with depth stop - 3
Countersink with depth stop - 4
Countersink with depth stop - 5
Countersink with depth stop - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersink with depth stop

The countersinking specialist for terrace construction, with 1/4 inch type E bit holder.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Raccord à vis visuellement cohérent


La profondeur de fraisage peut être verrouillée à l'aide d'une vis, afin de garantir une profondeur constante. La profondeur de fraisage peut être réglée avec une précision millimétrique à l'aide de l'échelle. Profondeur de fraisage 2-9 mm.



Pas de marques de brûlure ou de rayures sur la surface


La bague de protection en plastique polymère, qui tourne également, empêche tout dommage accidentel à la surface.



Longue durée de vie, fraisage propre de la tête de vis


La fraise à pointe TC permet un fraisage propre et sans fissures.