Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flat zinc plated blue countersunk washer/washer
For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Rondelle pleine
- Angle 90°
- Associée à la vis ECOFAST 3.0 Ø 8 mm, elle remplace le tirefond traditionnel
- Procure un meilleur appui de vis sur la pièce de bois à fixer
- Finition esthétique
Pour vis à tête fraisée
Convient aux modèles ASSY de diamètre 6, 8, 10 et 12 mm, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!