HDPE UV fold masker
HDPE UV fold masker - 1
HDPE UV fold masker - 2
HDPE UV fold masker - 3
HDPE UV fold masker - 4
HDPE UV fold masker - 5
HDPE UV fold masker - 6
HDPE UV fold masker - 7
HDPE UV fold masker - 8
HDPE UV fold masker - 9
HDPE UV fold masker - 10
HDPE UV fold masker - 11
HDPE UV fold masker - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HDPE UV fold masker

Statically charged, pre-folded cover film with a UV-resistant PE-coated fabric masking tape for indoor and outdoor use. Provides temporary protection on many surfaces during painting and plastering work.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résistance aux UV


Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines



Film HDPE à bord adhésif


  • Pré-plié

  • Légèrement gaufré

  • Chargé en électricité statique


Hautement adhésif sur peinture


La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.



Aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire


Le film adhère à la surface sous l'effet de l'électricité statique.



Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées

Indication
  • Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).

  • Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.