Fender step tread

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fender step tread

Fender with step tread function

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
  • Permet le chargement et le déchargement facile ménageant les articulations et le dos

  • Surface de marche antidérapante

  • Peut être utilisé sur toute la largeur du véhicule

  • Sans immatriculation

  • Sans entretien

  • Assure une protection contre les dommages à l'arrière du véhicule grâce à des ressorts à lames spéciaux

  • Marchepied de haute qualité, zingué noir, acier revêtu par poudre

  • Capacité de charge 150 kg

  • Dimensions de la surface de marche : 1 600 x 250 mm

  • Fourni avec matériel d'installation et ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis - permis d'exploitation général) émis par le Kraftfahrtbundesamt (autorité fédérale allemande en matière de transport motorisé)