Dispenser system manual SKIN LINE
Dispenser system manual SKIN LINE - 1
Dispenser system manual SKIN LINE - 2
Dispenser system manual SKIN LINE - 3
Dispenser system manual SKIN LINE - 4
Dispenser system manual SKIN LINE - 5
Dispenser system manual SKIN LINE - 6
Dispenser system manual SKIN LINE - 7
Dispenser system manual SKIN LINE - 8
Dispenser system manual SKIN LINE - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dispenser system manual SKIN LINE

Dispenser with press lever. For dispensing skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Efficace et économique


  • Dosage optimal

  • Vidage total des recharges

  • Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l


Hygiène optimale


Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.



Simple en termes de technologie et d'application


La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes



Système de rail pratique


  • Evolutif à tout moment

  • Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Protection de la peauNettoyage de la peauSoin de la peau
ProduitLotion de protection pour la peau
Ultra
Lotion de protection pour la peau
Combi
Nettoyant pour les mains
N-Active
Nettoyant pour les mains
N-Super
Nettoyant pour les mains
N-Special
Gel douche et de nettoyageLotion de soin pour la peau
Réf.
Performances (système de points)4 sur 55 sur 54 sur 55 sur 55 sur 51 sur 55 sur 5
Domaine d'application