Crepe masking tape Narmask
Crepe masking tape Narmask - 1
Crepe masking tape Narmask - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crepe masking tape Narmask

The original Nar crepe tape for masking work with tough requirements.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Très bonne résistance à la chaleur


  • Jusqu'à 80 °C pendant 30 minutes


Support papier légèrement crêpé pour masquer divers supports


  • Idéal pour les peintres, les plâtriers, les ébarbeurs et les applications industrielles.

  • Convient également aux travaux de peinture.


Colle en caoutchouc naturel spécial avec une excellente force d'adhérence


  • Peut être retiré sans laisser de résidus.