Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heat-resistant crepe masking tape +120 °C
Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance thermique jusqu'à +120 °C
Le ruban est également idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four.
Imperméable
Egalement adapté pour les travaux de peinture qui utilisent des systèmes de vernis et de peinture à base aqueuse et pour les travaux de ponçage à l'eau.
Très bon pouvoir adhésif et excellente adaptabilité
Excellente adhérence à tous les supports lisses utilisés dans les domaines de l'industrie automobile et de la construction (verre, aluminium, acier, métal peint, etc.). Le crêpage permet également de coller les courbes.
Facile à retirer
Le ruban peut être décollé immédiatement après le travail de peinture sans laisser de résidus.
Etiquetage possible
Ruban idéal pour étiqueter les emballages en carton, les contenants, etc.
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché. Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
- Travaux de peinture sur carrosserie et nécessitant un séchage au four
- Travaux de masquage dans le domaine de la peinture
- Fixe le papier de masquage
- Etiquetage de boîtes en carton et contenants
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!