Crimp cable lug, ring shape Polyamide insulated

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crimp cable lug, ring shape Polyamide insulated

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Manchon isolant expansé


Des conducteurs harmonisés avec une isolation d'âme de câble plus robuste peuvent être utilisés sans problème.



Insertion facile


Insertion du conducteur rapide, facile et sûre



Polyamide de qualité supérieure


Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charges et des fluctuations de température



Certifié UL (0,5–6,0 mm²)

Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).