Kit de pinces à sertir avec cliquet automatique, verrouillage réglable et déverrouillage à point de pression
Comprend 5 inserts de sertissage interchangeables pour :
Buse A
- Pour cosses électriques isolées et non isolées de 0,5-6,0 mm2 (rouge, bleu, jaune)
- DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
Buse B
- Pour cosses électriques fermées non isolées de 1,5-10,0 mm2
- DIN 1,5/2,5/6/10 mm²
Buse C
- Pour cosses électriques ouvertes et non isolées de 0,5-6,0 mm, jusqu'à 6,3 mm de large
- DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²
Buse D
- Petits embouts de câbles isolés avec et sans collier de 0,5-4 mm2
- DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²
Buse F
- Grands embouts de câbles isolés de 6-16 mm2
- DIN 6/10/16 mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!