Cross-line laser CLL 18
Cross-line laser CLL 18 - 1
Cross-line laser CLL 18 - 2
Cross-line laser CLL 18 - 3
Cross-line laser CLL 18 - 4
Cross-line laser CLL 18 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cross-line laser CLL 18

Self-levelling cross-line laser for indoor and outdoor use with highly visible red laser lines

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lignes laser à très bonne visibilité


  • Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues

  • Lignes à la fois fines et claires


Gain de temps


Auto-nivellement en quelques secondes



Utilisation simple avec un bouton


Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton



Peut être utilisé sur de plus longues distances


Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec le récepteur portable LRU 18



Surveillance du niveau


Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent. Les erreurs de nivellement sont donc éliminées



Montage flexible


  • Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option

  • Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur CLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier


Ecologique et économique


  • La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge

  • Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison)