Cross-rail connector For creating a two-layer rail installation

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cross-rail connector For creating a two-layer rail installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Intégralement prémonté


Les connecteurs peuvent être clipsés directement sur le rail de montage sans travail préparatoire

Indication

Nombre de connecteurs de rail transversaux requis pour chaque point d'intersection :


  • Rail de montage, 39 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 47 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 60 x 37 : 2 unités

  • Rail de montage, 70 x 40 : 2 unités

  • Rail de montage, 120 x 90 : 4 unités