Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Digital clip-on ampere meter AM 600 AC/DC
Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le Würth AM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT III 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.
Propriétés :
- Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité, des diodes, de la fréquence et de la capacité
- Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 600 A
- Mesure de résistance jusqu'à 60 MΩ
- Touche min./max. pour afficher la valeur mesurée maximale ou minimale ou la différence entre les deux valeurs
- Basculement entre plage manuelle et plage automatique
- Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)
- Arrêt automatique au bout de 15 min.
- Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure
- Écran LCD 6000 caractères
- Conforme à la norme EN 61010-2-032
Utiliser un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications de la catégorie de mesure.
Installations électriques, construction d'armoires électriques, hybride E-K, systèmes électriques et électroniques généraux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!