Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 1
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 2
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 3
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 4
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 5
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel

With extremely long service life and excellent cutting performance

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles

  • Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur

  • Très grand tampon de sécurité
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif