Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 1
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 2
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 3
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 4
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 5
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 6
Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Speed cutting disc For aluminium/non-ferrous metals

Very good cutting performance with a long service life

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Temps de coupe très rapides

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Très facile à utiliser et garantit un travail convivial

  • Très bonne résistance à la casse
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif