Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cutting disc for steel
High-performance standard disc with excellent performance values.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.
- Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Grande résistance à la rupture
- Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s.
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
- Utiliser uniquement des disques en parfait état.
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique orientée vers la machine.
Aciers de construction généraux, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
Coupe des matériaux pleins, des tuyaux, des profilés et des tôles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!