Longlife cutting disc For stone
Longlife cutting disc For stone - 1
Longlife cutting disc For stone - 2
Longlife cutting disc For stone - 3
Longlife cutting disc For stone - 4
Longlife cutting disc For stone - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Longlife cutting disc For stone

Very long service life and good cutting performance

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique

  • Très faible risque de rupture

  • Pour une coupe mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques
Indication
  • Stockage : A sec, à une température ambiante de 20 °C.

  • Toujours porter un équipement de protection approprié.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.

  • Travailler uniquement avec des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) avec une bague métallique orientée vers la machine.