Superglue, Klebfix 2C
Superglue, Klebfix 2C - 1
Superglue, Klebfix 2C - 2
Superglue, Klebfix 2C - 3
Superglue, Klebfix 2C - 4
Superglue, Klebfix 2C - 5
Superglue, Klebfix 2C - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Superglue, Klebfix 2C

Transparent, gap-filling, flexible 2-component superglue

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Usage universel


  • Excellente adhérence sur diverses surfaces

  • Collage de PMMA pratiquement transparent

  • Haute capacité de rebouchage pour une rétraction minimale

  • Forte adhérence initiale

  • Usinable


Pouvoir adhésif très élevé


Capacité de charge jusqu'à 75 kg/cm² après le durcissement



Consistance similaire à du gel


Peut également être utilisée sur les surfaces verticales et en hauteur



Facile à utiliser


  • Livrée dans une seringue pratique - aucun pistolet requis

  • Embout de mélange fin pour une application précise


Résistante aux hydrocarbures et au diesel



Sans solvants ni silicone

Indication

Ne convient pas pour les environnements avec de l'oxygène pur ou riches en oxygène. Elle ne doit pas être utilisée sur les supports fortement chlorés ou hautement oxydants.

Domaine d'application