Cyclone burner For Turbojet soldering gun
Cyclone burner For Turbojet soldering gun - 1
Cyclone burner For Turbojet soldering gun - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cyclone burner For Turbojet soldering gun

Powerful vortex flame for uniform heating of the pipe during soldering

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Brûleur à flamme pour le brasage et le brasage tendre, permettant un chauffage uniforme du tube

  • Inclus dans le kit "Turbojet"

  • Consommation d'énergie 2 400 W

  • Consommation de gaz 185 g/h

  • Brasage jusqu'à 40 mm

  • Brasage jusqu'à 18 mm