Lever-operated cylinder pump

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lever-operated cylinder pump

Lever-function pump with non-return valve.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Capacité de la pompe : 12 l/min environ.

  • 2 filetages M 64 x 4 mm et R 2"

  • Tube d'aspiration en plastique avec profondeur d'immersion de 120 cm, facile à raccourcir en cas profondeurs d'immersion inférieures

  • Flexible de refoulement en PVC de 100 cm de long, résistant au froid (jusqu'à -35 °C)

  • Coude de refoulement en plastique