Cylinder padlock for profile half cylinder
Cylinder padlock for profile half cylinder - 1
Cylinder padlock for profile half cylinder - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylinder padlock for profile half cylinder

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Support verrouillable des deux côtés


Stabilité accrue



Le cadenas est livré sans demi-cylindre


Les demi-cylindres adaptés 30/10 mm ou 31/10 mm NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG et 3 KS Plus doivent être commandés séparément



Peut être intégré à des systèmes de verrouillage nouveaux ou existants

Indication

Au moment du montage du demi-cylindre, s'assurer que le panneton est décalé par rapport au logement du cylindre. C'est seulement là qu'il est garanti que le demi-cylindre ne peut être enlevé du cadenas sans la clé. Cadenas sans demi-cylindre.