Cylinder saw, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cylinder saw, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8

Steel/stainless steel. Extremely fast drilling speed and long service life, even in solid stainless steel materials

Lire la description de l'article

Disponible en 54 versions
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
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts


Nouvelle forme des dents



Concentricité et précision de la course latérale élevées


Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets



Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm


Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt)

Indication
  • Toujours respecter les valeurs de vitesse. Des vitesses de rotation excessives émoussent les dents et rendent la scie-cloche inutilisable.

  • Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.

  • Non adaptée aux tôles fines.