D-anchor timber screw
D-anchor timber screw - 1
D-anchor timber screw - 2
D-anchor timber screw - 3
D-anchor timber screw - 4
D-anchor timber screw - 5
D-anchor timber screw - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

D-anchor timber screw

Tension-free spaced installation anchor for dry ridge fixing and for attaching window frames, door casings or substructures.

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Matière : Acier zingué, passivé bleu



Gain de temps


Pas besoin d'égalisation chronophage à l'aide de cales



S'utilise dans un système avec capuchon AW pour cache-vis


Les caches sont alignés par rapport à la surface, même lors d'une installation à des angles jusqu'à 20°.



La vis comporte une transition conique dans la partie inférieure du filetage de la tête


La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).

Indication

Les vis d'ancrage en D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage des structures. Les vis d'ancrage en D ont une plus grande capacité de charge et ne nécessitent pas de réajustements ultérieurs.